曜日別特売
BJ722-14001 BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536321

BJ722 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)38
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード38536321品番BJ722-14001
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法B(mm)38寸法C(mm)15寸法D(mm)4寸法E(mm)4寸法F(mm)M5×0.8寸法G(mm)10質量(g)40寸法A(Φmm)14(h6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする