イマオコーポレーション
BJ722 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
47
20
25
30
34
38
42
46
47
49
寸法D(mm)
6
1.8
2.2
3
3.5
4
5
5.5
6
7
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536355
品番
BJ722-20001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M5×0.8
寸法G(mm)
10
質量(g)
100
寸法A(Φmm)
20(h6)