曜日別特売
BJ723-10021 BJ723 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536391

BJ723 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)7(p6)
内容量1個注文コード38536391品番BJ723-10021
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法B(mm)7(p6)寸法C(mm)22寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法F(mm)3寸法G(mm)3寸法H(mm)M3×0.5寸法J(mm)4.5質量(g)9寸法A(Φmm)10(h6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする