曜日別特売
BJ723-22021 BJ723 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536452

BJ723 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)16(p6)
内容量1個注文コード38536452品番BJ723-22021
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法B(mm)16(p6)寸法C(mm)39寸法D(mm)17寸法E(mm)22寸法F(mm)7寸法G(mm)5寸法H(mm)M5×0.8寸法J(mm)8質量(g)80寸法A(Φmm)22(h6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする