イマオコーポレーション
BJ723 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
18(p6)
5(p6)
7(p6)
8(p6)
10(p6)
12(p6)
13(p6)
14(p6)
16(p6)
18(p6)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536461
品番
BJ723-25021
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
18(p6)
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
M5×0.8
寸法J(mm)
8
質量(g)
110
寸法A(Φmm)
25(h6)