イマオコーポレーション
BJ820 差込ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20
12
14
18
20
26
寸法B(mm)
80
20
30
40
50
60
70
80
100
130
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536811
品番
BJ820-12080
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
60
質量(g)
195
寸法D(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
12(h7)
寸法E(Φmm)
8