質量(g)70寸法H(mm)46寸法A(mm)8(-0.02/-0.10)寸法F(mm)21寸法D(Φmm)6.5寸法E(mm)32寸法B(mm)9.4(±0.3)寸法C(mm)8(±1)材質(ボール)SUS440C寸法J(mm)100(+0.50)寸法G(mm)11ハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理最小ニ面せん断力(KN)65推奨穴内径(Φmm)8(-0.02/-0.10)