BJ773-10025-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538035

BJ773-10025-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538035
BJ773-10025-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538035

BJ773-SUS ボールロックT型ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)51注文コード38538035品番BJ773-10025-SUS
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)55寸法H(mm)51寸法A(mm)10(-0.02/-0.10)寸法F(mm)24寸法D(Φmm)7.7寸法E(mm)36寸法B(mm)11.9(±0.3)寸法C(mm)9(±1)材質(ボール)SUS440C寸法J(mm)25(+0.50)寸法G(mm)14.1ハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理最小ニ面せん断力(KN)100推奨穴内径(Φmm)10(-0.02/-0.10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする