質量(g)88寸法H(mm)51寸法A(mm)10(-0.02/-0.10)寸法F(mm)24寸法D(Φmm)7.7寸法E(mm)36寸法B(mm)11.9(±0.3)寸法C(mm)9(±1)材質(ボール)SUS440C寸法J(mm)80(+0.50)寸法G(mm)14.1ハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理最小ニ面せん断力(KN)100推奨穴内径(Φmm)10(-0.02/-0.10)