BJ773-16080-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538236

BJ773-16080-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538236
BJ773-16080-SUS BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション 38538236

BJ773-SUS ボールロックT型ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)74注文コード38538236品番BJ773-16080-SUS
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)220寸法H(mm)74寸法A(mm)16(-0.02/-0.10)寸法F(mm)26寸法D(Φmm)14.5寸法E(mm)43寸法B(mm)19(±0.3)寸法C(mm)14(±1)材質(ボール)SUS440C寸法J(mm)80(+0.50)寸法G(mm)21.8ハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理最小ニ面せん断力(KN)257推奨穴内径(Φmm)16(-0.02/-0.10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする