イマオコーポレーション
PED 拡張ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
24
20
24
28
32
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539252
品番
PED-12
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
4
許容締付トルク(N・m)
(内部スクリュー)2.2、(トップスクリュー)2.2
質量(g)
18
推奨穴内径(Φmm)
12(+0.025/0)