曜日別特売
PED-14 PED 拡張ピン イマオコーポレーション 38539261

PED 拡張ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)28
内容量1個注文コード38539261品番PED-14
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥20,768
販売価格(税別)
18,880
寸法A(Φmm)14寸法B(mm)28寸法C(mm)5寸法D(mm)4許容締付トルク(N・m)(内部スクリュー)3.5、(トップスクリュー)4.5質量(g)28推奨穴内径(Φmm)14(+0.025/0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする