曜日別特売
NBLP06025-SUS NBLP-SUS ボールロックピン イマオコーポレーション 38539636

NBLP-SUS ボールロックピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)6.5
寸法D(mm)17.7
寸法A(Φmm)6(-0.04-0.08)
質量(g)14
内容量1個注文コード38539636品番NBLP06025-SUS
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,521
販売価格(税別)
3,201

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法A(Φmm)6(-0.04-0.08)寸法B(mm)6.5寸法C(mm)7寸法D(mm)17.7寸法G(mm)25(+0.6/0)質量(g)14寸法F(Φmm)25寸法E(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応最小ニ面せん断力(KN)22推奨穴内径(Φmm)6(H11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする