BJ734-08001 BJ734 クランプレスト イマオコーポレーション 38540467

BJ734 クランプレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)41
寸法B(mm)30
寸法F(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード38540467品番BJ734-08001
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)41寸法B(mm)30寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法F(mm)M8×1.25寸法G(mm)28質量(g)32寸法C(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする