BJ734-20011 BJ734 クランプレスト イマオコーポレーション 38540573

BJ734 クランプレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)74
寸法B(mm)55
寸法F(mm)M20×2.5
内容量1個注文コード38540573品番BJ734-20011
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)74寸法B(mm)55寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法F(mm)M20×2.5寸法G(mm)45質量(g)260寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする