イマオコーポレーション
BJ735 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
15.5
15.5
13
19.5
17
21.5
18
25.5
22
28
25
33
29
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540591
品番
BJ735-06013-S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
5.5
質量(g)
9
タイプ
セレーション
許容荷重(N)
5000