曜日別特売
BJ735-08014-F BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション 38540625

BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)17
内容量1個注文コード38540625品番BJ735-08014-F
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)17寸法B(mm)16寸法C(mm)14寸法D(mm)16寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)7質量(g)13タイプフラット許容荷重(N)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする