曜日別特売
BJ735-10016-F BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション 38540643

BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード38540643品番BJ735-10016-F
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)18寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法D(mm)19.1寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)8質量(g)19タイプフラット許容荷重(N)13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする