曜日別特売
BJ735-12020-F BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション 38540661

BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)22
内容量1個注文コード38540661品番BJ735-12020-F
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)22寸法B(mm)21寸法C(mm)22寸法D(mm)25.4寸法E(mm)M12×1.75寸法F(mm)9.5質量(g)28タイプフラット許容荷重(N)24000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする