曜日別特売
BJ735-16022-S BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション 38540677

BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)28
内容量1個注文コード38540677品番BJ735-16022-S
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)28寸法B(mm)24寸法C(mm)22寸法D(mm)25.4寸法E(mm)M16×2寸法F(mm)11質量(g)43タイプセレーション許容荷重(N)38000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする