曜日別特売
BJ735-20025-S BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション 38540695

BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)33
内容量1個注文コード38540695品番BJ735-20025-S
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)33寸法B(mm)28寸法C(mm)30寸法D(mm)31.5寸法E(mm)M20×2.5寸法F(mm)13.5質量(g)73タイプセレーション許容荷重(N)57000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする