イマオコーポレーション
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
7
7
9
10
12
16
寸法D(mm)
3
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
20
15
20
25
40
50
75
100
125
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540722
品番
BJ736-06020A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
M6×1
許容トルクT(N・m)
2.5
質量(g)
5
寸法B(Φmm)
4.8
クランプ力(kN)
2.1