曜日別特売
BJ736-06025A BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション 38540731

BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)7
寸法D(mm)3
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード38540731品番BJ736-06025A
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
寸法A(mm)25寸法C(mm)7寸法D(mm)3寸法E(mm)M6×1許容トルクT(N・m)2.5質量(g)6寸法B(Φmm)4.8クランプ力(kN)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする