BJ736-08025A BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション 38540765

BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)9
寸法D(mm)4
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード38540765品番BJ736-08025A
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
寸法A(mm)25寸法C(mm)9寸法D(mm)4寸法E(mm)M8×1.25許容トルクT(N・m)6.5質量(g)10寸法B(Φmm)6.4クランプ力(kN)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする