イマオコーポレーション
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
9
7
9
10
12
16
寸法D(mm)
4
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
40
15
20
25
40
50
75
100
125
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540774
品番
BJ736-08040A
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
M8×1.25
許容トルクT(N・m)
6.5
質量(g)
15
寸法B(Φmm)
6.4
クランプ力(kN)
4.1