BJ736-10040A BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション 38540817

BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)10
寸法D(mm)5
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード38540817品番BJ736-10040A
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)40寸法C(mm)10寸法D(mm)5寸法E(mm)M10×1.5許容トルクT(N・m)13質量(g)25寸法B(Φmm)7.6クランプ力(kN)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする