イマオコーポレーション
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法C(mm)
12
7
9
10
12
16
寸法D(mm)
6
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
40
15
20
25
40
50
75
100
125
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540844
品番
BJ736-12040A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
M12×1.75
許容トルクT(N・m)
20
質量(g)
35
寸法B(Φmm)
9.9
クランプ力(kN)
8.3