BJ736-12050A BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション 38540853

BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法C(mm)12
寸法D(mm)6
寸法A(mm)50
内容量1個注文コード38540853品番BJ736-12050A
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)50寸法C(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)M12×1.75許容トルクT(N・m)20質量(g)45寸法B(Φmm)9.9クランプ力(kN)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする