イマオコーポレーション
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法C(mm)
16
7
9
10
12
16
寸法D(mm)
8
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
100
15
20
25
40
50
75
100
125
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540905
品番
BJ736-16100A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M16×2
許容トルクT(N・m)
50
質量(g)
150
寸法B(Φmm)
12.7
クランプ力(kN)
15.6