BJ736-16125A BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション 38540914

BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)16
寸法D(mm)8
寸法A(mm)125
内容量1個注文コード38540914品番BJ736-16125A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)125寸法C(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)M16×2許容トルクT(N・m)50質量(g)190寸法B(Φmm)12.7クランプ力(kN)15.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする