曜日別特売
BJ736-08020B BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション 38540966

BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)11
寸法D(mm)4
寸法A(mm)22
内容量1個注文コード38540966品番BJ736-08020B
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
許容トルクT(N・m)6.5クランプ力(kN)4.1寸法B(Φmm)13寸法A(mm)22寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)4質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする