イマオコーポレーション
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法C(mm)
13
10
11
13
14
17
寸法D(mm)
5
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
78
18
23
28
43
22
27
42
52
53
78
77
102
51
76
101
126
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541045
品番
BJ736-10075B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
13
クランプ力(kN)
6.5
寸法B(Φmm)
14
寸法A(mm)
78
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
5
質量(g)
51