曜日別特売
BJ736-12075B BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション 38541072

BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)14
寸法D(mm)6
寸法A(mm)77
内容量1個注文コード38541072品番BJ736-12075B
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
許容トルクT(N・m)20クランプ力(kN)8.3寸法B(Φmm)19寸法A(mm)77寸法C(mm)14寸法D(mm)6寸法E(mm)M12×1.75寸法F(mm)5質量(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする