イマオコーポレーション
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
17
10
11
13
14
17
寸法D(mm)
8
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
51
18
23
28
43
22
27
42
52
53
78
77
102
51
76
101
126
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541097
品番
BJ736-16050B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
50
クランプ力(kN)
15.6
寸法B(Φmm)
24
寸法A(mm)
51
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
6
質量(g)
100