イマオコーポレーション
BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
7
7
9
10
14
17
寸法D(mm)
3
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
15
15
20
25
40
21
26
41
51
50
75
42
52
77
102
76
101
126
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541133
品番
BJ736-06015C
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
2.5
クランプ力(kN)
2.1
寸法B(Φmm)
6
寸法A(mm)
15
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
M6×1
質量(g)
4