BJ736-06020C BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーション 38541142

BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)7
寸法D(mm)3
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード38541142品番BJ736-06020C
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
許容トルクT(N・m)2.5クランプ力(kN)2.1寸法B(Φmm)6寸法A(mm)20寸法C(mm)7寸法D(mm)3寸法E(mm)M6×1質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする