イマオコーポレーション
BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
10
7
9
10
14
17
寸法D(mm)
5
3
4
5
6
8
寸法A(mm)
20
15
20
25
40
21
26
41
51
50
75
42
52
77
102
76
101
126
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541212
品番
BJ736-10020C
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
13
クランプ力(kN)
6.5
寸法B(Φmm)
10
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
14