BJ736-10040C BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーション 38541237

BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)10
寸法D(mm)5
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード38541237品番BJ736-10040C
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
許容トルクT(N・m)13クランプ力(kN)6.5寸法B(Φmm)10寸法A(mm)40寸法C(mm)10寸法D(mm)5寸法E(mm)M10×1.5質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする