曜日別特売
3474-02 マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ 旭製作所 38541284

マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
質量(g)950
内容量1個注文コード38541284品番3474-02
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途
コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など
仕様マグネット側電源:DC100V×0.3A形状横型型式AS-NE-H質量(g)950アズワン品番62-2107-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする