イマオコーポレーション
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
12.7
4.8
6.4
7.6
9.9
12.7
寸法D(mm)
16
7
9
10
12
16
寸法A(mm)
100
25
50
75
100
125
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541693
品番
BJ737-16100A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
235
寸法A(mm)
100
寸法B(Φmm)
32