イマオコーポレーション
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法C(mm)
10
10
13
14
19
24
寸法D(mm)
10
10
11
13
14
17
寸法A(mm)
52
27
52
77
53
78
103
102
51
76
101
126
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541727
品番
BJ737-06050B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
47
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
M6×1
寸法B(Φmm)
25