BJ737-08075B BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション 38541763

BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)13
寸法D(mm)11
寸法A(mm)77
内容量1個注文コード38541763品番BJ737-08075B
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
質量(g)82寸法H(mm)4寸法A(mm)77寸法F(mm)5寸法D(mm)11寸法E(mm)10寸法C(mm)13寸法G(mm)M8×1.25寸法B(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする