BJ737-12050B BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション 38541806

BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)19
寸法D(mm)14
寸法A(mm)52
内容量1個注文コード38541806品番BJ737-12050B
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(g)134寸法H(mm)5寸法A(mm)52寸法F(mm)-寸法D(mm)14寸法E(mm)13寸法C(mm)19寸法G(mm)M12×1.75寸法B(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする