BJ737-16075B BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション 38541842

BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法C(mm)24
寸法D(mm)17
寸法A(mm)76
内容量1個注文コード38541842品番BJ737-16075B
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)210寸法H(mm)6寸法A(mm)76寸法F(mm)-寸法D(mm)17寸法E(mm)13寸法C(mm)24寸法G(mm)M16×2寸法B(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする