イマオコーポレーション
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法C(mm)
24
10
13
14
19
24
寸法D(mm)
17
10
11
13
14
17
寸法A(mm)
126
27
52
77
53
78
103
102
51
76
101
126
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541867
品番
BJ737-16125B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(g)
290
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
24
寸法G(mm)
M16×2
寸法B(Φmm)
32