曜日別特売
BJ737-12050C BJ737-C ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーション 38541964

BJ737-C ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)13
寸法D(mm)14
寸法A(mm)52
内容量1個注文コード38541964品番BJ737-12050C
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法C(mm)13寸法D(mm)14寸法E(mm)13寸法F(mm)-寸法G(mm)M12×1.75質量(g)128寸法A(mm)52寸法B(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする