イマオコーポレーション
BJ737-C ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
16
6
8
10
13
16
寸法D(mm)
17
7
9
10
14
17
寸法A(mm)
101
25
50
75
26
51
76
100
52
77
102
101
126
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542016
品番
BJ737-16100C
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
238
寸法A(mm)
101
寸法B(Φmm)
32