イマオコーポレーション
BJ740 フランジナット(フラット型)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38542506
品番
BJ740-08001
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
11
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応