曜日別特売
BJ740-20001 BJ740 フランジナット(フラット型) イマオコーポレーション 38542542

BJ740 フランジナット(フラット型)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質スチール製注文コード38542542品番BJ740-20001
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

RoHS指令適合製品です。

材質スチール製質量(g)126寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)M20×2.5寸法B(mm)40寸法C(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38542497
2013-05-15
用途: 強度の必要な場所
スパーク自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じに締まります。
また使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4005:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする