※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
BJ743 平ワッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19
注文コード
38542847
品番
BJ743-12003
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
用途
プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19
材質(本体)
S45C
質量(g)
4.5
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
3
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理(本体)
焼入焼戻